Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte LED PANEL FLAT R2, alu, 40W, 4300K, dimmbar 1-10V, mit BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte LED PANEL FLAT R2, alu, 40W, 4300K, dimmbar 1-10V, mit BG
LED Einbauleuchte LED PANEL FLAT R2, alu, 40W, 4300K, dimmbar 1-10V, mit BG
LED Einbauleuchte LED PANEL FLAT R2, alu, 40W, 4300K, dimmbar 1-10V, mit BG
Artikel-Nr.:
     440-NO-1560701140
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1560701140
EAN/GTIN:
     4044538045672
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte LED PANEL FLAT R2, alu, 40W, 4300K, dimmbar 1-10V, mit BG

  • Leistungsaufnahme: 34 W
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • EPREL Nr.: 947699
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Artikelnummer: NO-1560701140
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Nennstrom: 1050 mA
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtaustritt: direkt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium natur / PMMA-Diffusorscheibe
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED, 40W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 122,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 28,8 cm
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: alu
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 38 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 124,5∕ 30,8∕ 1,2 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Einsatzbereich: Wand
  • Umgebungstemperatur ta: -20 - 40°C
  • Schutzklasse des LED Betriebsgerätes: 2
  • Nennspannung des Betriebsgerätes: 220-240V
  • Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand
  • Die Leuchte kann auch mit entsprechendem Zubehör als Pendelleuchte verwendet werden.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,94*
€ 132,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,57*
€ 132,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 178,88*
€ 178,88*
€ 8,50*
ab € 150,27*
€ 182,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,39*
€ 190,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
7500141216
ab € 38,46*
Zubehör
nobilé
1560739600
ab € 24,26*
Zubehör
nobilé
1560970000
ab € 11,90*
Zubehör
k.A.
156099000
ab € 8,45*
Zubehör
nobilé
1560970001
ab € 16,95*
Zubehör
nobilé
1560960000
ab € 11,91*
Zubehör
nobilé
7500121016
ab € 28,32*
Zubehör
nobilé
1560739800
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.