Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Möbeleinbau-Downlight N 5022 COB, 3x 3.3W 3000K, mit Treiber + AMP-Verbinder, schwenkbar, Nickel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er-Set LED Möbeleinbau-Downlight N 5022 COB, 3x 3.3W 3000K, mit Treiber + AMP-Verbinder, schwenkbar, Nickel gebürstet
3er-Set LED Möbeleinbau-Downlight N 5022 COB, 3x 3.3W 3000K, mit Treiber + AMP-Verbinder, schwenkbar, Nickel gebürstet
3er-Set LED Möbeleinbau-Downlight N 5022 COB, 3x 3.3W 3000K, mit Treiber + AMP-Verbinder, schwenkbar, Nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-NO-1550220900
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1550220900
EAN/GTIN:
     4044538047416
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten

3er-Set LED Möbeleinbau-Downlight N 5022 COB, 3x 3.3W 3000K, mit Treiber + AMP-Verbinder, schwenkbar, Nickel gebürstet

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 973620
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Schwenkbare Möbeleinbauleuchte mit hitzebeständigem Schutzglas.
  • Umgebungstemperatur: 0...+25 °C
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schwenkbereich: 14 °
  • Schutzklasse: 3
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: Möbelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Eurostecker / Verbindungskabel mit AMP-Stecker
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 188 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 3x COB LED, 3.3W
  • Leistungsaufnahme: 9,9 W
  • Marke: nobilé
  • Länge des Anschlußkabels: 50 / 80 / 150 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Größe: Ø∕ H: 6,8∕ 2,9 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Nickel gebürstet
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,23 kg
  • Einbautiefe: 2,3 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 3,3 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: NO-1550220900
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Durch das mitgelieferte Zubehör, kann die Montage und Installation schnell und einfach erledigt werden.
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 6,8∕ 0,6 cm
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Endkontakt-Kurzschlussbrücke incl
  • Anschlussfertiges Set bestehend aus:
    -3 LED Leuchten
    -1 Betriebsgerät EL-12-350 (für 3 Leuchten in Serie)
    -1 Anschlussleitung mit Eurostecker 180cm
    -1 Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 50cm
    -3 T-Verteiler mit AMP-Stecksystem 80
  • Material: Stahl
  • Zubehör: T-Verteiler incl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Zubehör: Verlängerungskabel incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90 / Stufe 1A)
  • Farbabstand (MacAdam): <3 SDCM
  • Oberfläche galvanisiert
  • Einbauleuchte und Einbaugerät nur für die Zwischendecke.
  • Auch als Einzel-Spot erhältlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 87,08*
€ 87,08*
€ 5,95*
ab € 70,70*
€ 90,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,41*
€ 91,55*
€ 8,50*
ab € 73,05*
€ 93,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,17*
€ 97,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1850297900
ab € 1,92*
Zubehör
nobilé
1850291800
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.