Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PANO DIM CCT SQUARE, IP20, dimmbar, weiß, 16.5 x 16.5cm, 12W 3000-6500K 1000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PANO DIM CCT SQUARE, IP20, dimmbar, weiß, 16.5 x 16.5cm, 12W 3000-6500K 1000lm
LED Deckenleuchte PANO DIM CCT SQUARE, IP20, dimmbar, weiß, 16.5 x 16.5cm, 12W 3000-6500K 1000lm
Artikel-Nr.:
     440-MT76115
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76115
EAN/GTIN:
     4020856761159
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckenleuchte PANO DIM CCT SQUARE, IP20, dimmbar, weiß, 16.5 x 16.5cm, 12W 3000-6500K 1000lm

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, universal
  • Farbtemperatur: 3000/4000/6500 K
  • PANO Leuchte in runden und eckigen Versionen in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Stahl
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß / kaltweiß (in Stufen)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10,6 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbautiefe: 4 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: MEGATRON
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,5∕ 16,5∕ 1,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Blende excl
  • Artikelnummer: MT76115
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Passende Stahl-Dekoblende erhältlich.
  • Zubehör: Treiber incl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,66*
€ 24,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 26,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,04*
€ 29,24*
€ 5,46*
ab € 21,09*
€ 29,31*
€ 8,50*
ab € 21,43*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76004
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.