Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauring-Set DECOCLIC, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM26552, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauring-Set DECOCLIC, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM26552, Eisen gebürstet
Einbauring-Set DECOCLIC, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM26552, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-MT75413
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75413
EAN/GTIN:
     4020856754137
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
einbau downlight gu10
einbau downlight

Einbauring-Set DECOCLIC, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM26552, Eisen gebürstet

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø: 8,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 4,2 W
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 410 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: MT75413
  • Einbautiefe ist abhängig vom verwendeten Leuchtmittel!
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,98*
€ 7,98*
€ 5,46*
ab € 7,01*
€ 10,25*
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 10,27*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 10,32*
€ 3,90*
ab € 7,95*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.