Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauring-Set DECOCLIC DUALBEAM + U-DIM, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM26712, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauring-Set DECOCLIC DUALBEAM + U-DIM, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM26712, Eisen gebürstet
Einbauring-Set DECOCLIC DUALBEAM + U-DIM, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM26712, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-MT75411
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75411
EAN/GTIN:
     4020856754113
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauring-Set DECOCLIC DUALBEAM + U-DIM, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM26712, Eisen gebürstet

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Dimmbarkeit: universal
  • Lichtstrom: 390 lm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø: 8,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 5,2 W
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Aluminium
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einbautiefe ist abhängig vom verwendeten Leuchtmittel!
  • Artikelnummer: MT75411
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,10*
€ 12,10*
€ 5,46*
ab € 10,43*
€ 15,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 15,29*
€ 8,50*
ab € 10,57*
€ 15,35*
€ 3,90*
ab € 11,83*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT75408
ab € 22,71*
Ähnlich
Megatron
MT75413
ab € 7,01*
Ähnlich
Megatron
MT75415
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.