Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauring-Set DECOCLIC DTW, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM76742, Dim-To-Warm, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauring-Set DECOCLIC DTW, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM76742, Dim-To-Warm, Eisen gebürstet
Einbauring-Set DECOCLIC DTW, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM76742, Dim-To-Warm, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-MT75408
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75408
EAN/GTIN:
     4020856754083
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauring-Set DECOCLIC DTW, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM76742, Dim-To-Warm, Eisen gebürstet

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: 1800-3000 K
  • Dimmbarkeit: dim to warm
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Montageart: Einbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø: 8,5 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lampentyp: LED-Modul LED Puck
  • IP-Schutzart: 23
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Material: Aluminium
  • Lichtstärke: 1200 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß bis extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einbautiefe ist abhängig vom verwendeten Leuchtmittel!
  • Artikelnummer: MT75408
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,81*
€ 29,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 31,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,27*
€ 34,97*
€ 5,46*
ab € 25,35*
€ 35,27*
€ 8,50*
ab € 25,93*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM76744
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.