Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspießstrahler CAPPI 2, IP44, für 2x Outdoor LED E27 PAR38 max. 16W, schwarz, inkl. Zuleitung 300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspießstrahler CAPPI 2, IP44, für 2x Outdoor LED E27 PAR38 max. 16W, schwarz, inkl. Zuleitung 300cm
Erdspießstrahler CAPPI 2, IP44, für 2x Outdoor LED E27 PAR38 max. 16W, schwarz, inkl. Zuleitung 300cm
Artikel-Nr.:
     440-MT70814
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70814
EAN/GTIN:
     4020856708147
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Erdspießstrahler CAPPI 2, IP44, für 2x Outdoor LED E27 PAR38 max. 16W, schwarz, inkl. Zuleitung 300cm

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: MEGATRON
  • Material: Aluminium
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 45 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Spießleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: MT70814
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Material: Glas
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,41*
€ 15,41*
€ 4,00*
ab € 11,39*
€ 16,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 16,85*
€ 5,46*
ab € 13,14*
€ 18,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70813
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.