Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED RGBW Akku-Lichtkugel LITTA M, IP66, Ø 35cm, 2.4W RGB/3000K 50lm, inkl. FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED RGBW Akku-Lichtkugel LITTA M, IP66, Ø 35cm, 2.4W RGB/3000K 50lm, inkl. FB
Outdoor LED RGBW Akku-Lichtkugel LITTA M, IP66, Ø 35cm, 2.4W RGB/3000K 50lm, inkl. FB
Artikel-Nr.:
     440-MT69081
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69081
EAN/GTIN:
     4020856690817
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Outdoor LED RGBW Akku-Lichtkugel LITTA M, IP66, Ø 35cm, 2.4W RGB/3000K 50lm, inkl. FB

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: RGB / 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Spritzwassergeschütztes RGB-Rundum-Lichtobjekt für Garten, Terasse und Wege.
  • Umgebungstemperatur: -15 - +35 °C
  • Artikelnummer: MT69081
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Zubehör: Befestigungszubehör excl
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Größe: Ø∕ H: 35∕ 33 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,381 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP66
  • Leistungsaufnahme: 2,4 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: RGB + warmweiß (RGBWW)
  • Lichtstrom: 21 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Netzanschluss: Euro Netzteilstecker
  • Produktart: Akku-Dekoleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • UV-beständiger Kunsttoff wasserfest (IP66) - schwimmt sogar in Wasser!
  • Zubehör: Fernbedienung incl
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 15∕ 2,6 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Befestigung zB. an Bäumen mit beiliegendem Haken möglich.
  • Zubehör: Haken incl
  • Größe: Verbinder-Ø: 8 cm
  • Wahlweise warmweißes Licht oder RGB-Licht für Farbeffekte.
  • Zubehör: Ladegerät incl
  • 7 verschiedene Farben per Knopfdruck wählbar.
  • Zubehör: Ladekabel incl
  • Farbwechseldauer enstellbar.
  • Zubehör: Ladeschale incl
  • Kerzenschein-Flackereffekt per Knopfdruck wählbar.
  • Hohe Farbkonsistenz bei Verwendung mehrere typgleicher Leuchten: <3 SDCM!
  • Leuchtdauer: max. 6 - 8 Stunden.
  • Ladezeit: 7 Stunden.
  • Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 90%
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,28*
€ 59,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,30*
€ 67,00*
€ 5,46*
ab € 50,67*
€ 67,26*
€ 8,50*
ab € 51,49*
€ 68,47*
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 68,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69070
ab € 16,40*
Ähnlich
MEGAMAN
538064
ab € 17,29*
Ähnlich
Megatron
MT69082
ab € 63,06*
Ähnlich
Megatron
MT69083
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.