Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Flächenstrahler ispot® MINI inkl. PIR Sensor, IP65, 10W 4000K 700lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Flächenstrahler ispot® MINI inkl. PIR Sensor, IP65, 10W 4000K 700lm
Outdoor LED Flächenstrahler ispot® MINI inkl. PIR Sensor, IP65, 10W 4000K 700lm
Artikel-Nr.:
     440-MT69061
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69061
EAN/GTIN:
     4020856690619
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter

Outdoor LED Flächenstrahler ispot® MINI inkl. PIR Sensor, IP65, 10W 4000K 700lm

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenstrahler
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: MT69061
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 14,3∕ 8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: 65
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Material: Aluminium
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mit einstellbarem Passiv Infrarot Sensor.
  • Zubehör: Sensor incl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Glas
  • Erfassungsbereich: 10 Meter bei 90°
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schaltzeit: 10 Sekunden bis 10 Minuten
  • Dämmerungseinstellung: 5lx bis 2000lx
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,71*
€ 7,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,65*
€ 5,46*
ab € 6,65*
€ 9,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,72*
€ 8,50*
ab € 6,78*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69038
ab € 40,53*
Ähnlich
Megatron
MT69060
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.