Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wandleuchte SATURNO, Up/Down, 5W, 3000K, 300lm, IP54, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wandleuchte SATURNO, Up/Down, 5W, 3000K, 300lm, IP54, anthrazit
Outdoor LED Wandleuchte SATURNO, Up/Down, 5W, 3000K, 300lm, IP54, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-MT69004
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69004
EAN/GTIN:
     4020856690046
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor LED Wandleuchte SATURNO, Up/Down, 5W, 3000K, 300lm, IP54, anthrazit

  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,63 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 5,6∕ 21,2 cm
  • Marke: MEGATRON
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Artikelnummer: MT69004
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,99*
€ 24,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,04*
€ 26,50*
€ 5,46*
ab € 21,32*
€ 29,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,77*
€ 30,11*
€ 8,50*
ab € 21,84*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.