Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenstrahler MEGATRON ISPOT M inkl. S-Gestell IP65 18W, 4000K, 2600lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenstrahler MEGATRON ISPOT M inkl. S-Gestell IP65 18W, 4000K, 2600lm
LED Außenstrahler MEGATRON ISPOT M inkl. S-Gestell IP65 18W, 4000K, 2600lm
Artikel-Nr.:
     440-MT68034
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT68034
EAN/GTIN:
     4020856680344
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Außenstrahler MEGATRON ISPOT M inkl. S-Gestell IP65 18W, 4000K, 2600lm

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: MEGATRON
  • Produktart: Außenstrahler
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Umgebungstemperatur: -25- +45 °C
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ T: 22,5∕ 21∕ 32,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 144 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 2600 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: MT68034
  • Polzahl: 3
  • Material: Glas
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • extrem breitstrahlend >80°
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,26*
€ 28,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,93*
€ 33,71*
€ 8,50*
ab € 24,56*
€ 34,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT68035
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.