Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für FONDA PLUS+ (MM77113/-14) - Notstrom-Modul IP44, bis 3h bei 300lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für FONDA PLUS+ (MM77113/-14) - Notstrom-Modul IP44, bis 3h bei 300lm
Zubehör für FONDA PLUS+ (MM77113/-14) - Notstrom-Modul IP44, bis 3h bei 300lm
Artikel-Nr.:
     440-MM77127
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77127
EAN/GTIN:
     4020856771271
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein

Zubehör für FONDA PLUS+ (MM77113/-14) - Notstrom-Modul IP44, bis 3h bei 300lm

  • Marke: Megaman
  • Umgebungstemperatur: 0 - +40 °C
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Notbeleuchtungs-Kit
  • Größe: L∕ B∕ H: 10,8∕ 7,5∕ 6 cm
  • Artikelnummer: MM77127
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,59*
€ 40,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,96*
€ 41,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,23*
€ 46,17*
€ 5,46*
ab € 34,77*
€ 46,59*
€ 8,50*
ab € 35,39*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM77128
ab € 14,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM77129
ab € 33,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.