Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauleuchte RENZO+ CCT mit HF-Sensor, IP44 IK03, Ø 33cm, 15W 3000K/4000K 1300/1400lm 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauleuchte RENZO+ CCT mit HF-Sensor, IP44 IK03, Ø 33cm, 15W 3000K/4000K 1300/1400lm 110°
LED Aufbauleuchte RENZO+ CCT mit HF-Sensor, IP44 IK03, Ø 33cm, 15W 3000K/4000K 1300/1400lm 110°
Artikel-Nr.:
     440-MM77124
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77124
EAN/GTIN:
     4020856771240
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Aufbauleuchte RENZO+ CCT mit HF-Sensor, IP44 IK03, Ø 33cm, 15W 3000K/4000K 1300/1400lm 110°

  • Marke: Megaman
  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Geeignet für Anschluss an Gleichspannung (DC) und Wechselspannung (AC): 180-260V.
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 44
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Größe: Ø∕ H: 33∕ 11 cm
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schaltzyklen: 100000
  • Zubehör: Notstrom Modul excl
  • Artikelnummer: MM77124
  • Mit integriertem HF-Sensormodul (versteckt hinter Abdeckung).
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Mit opaler, IK03 schlagfester PMMA-Abdeckung (UV-beständig).
  • Flimmerfrei < 3%.
  • Mit einstellbarer Lichtfarbe (Color-Select): 3000K warmweiß / 4000K neutralweiß
  • Anschlussarten: L / N / PE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,13*
€ 48,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,56*
€ 49,04*
€ 4,00*
ab € 38,16*
€ 52,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,58*
€ 54,04*
€ 5,46*
ab € 41,09*
€ 54,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM77128
ab € 15,08*
Zubehör
MEGAMAN
MM77129
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.