Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Aufbauleuchte FONDA PLUS+ Multi Lumen, IP66 IK10, Ø 30cm, 22W 4000K 2000/1500/1000lm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Aufbauleuchte FONDA PLUS+ Multi Lumen, IP66 IK10, Ø 30cm, 22W 4000K 2000/1500/1000lm, Silber
Outdoor LED Aufbauleuchte FONDA PLUS+ Multi Lumen, IP66 IK10, Ø 30cm, 22W 4000K 2000/1500/1000lm, Silber
Artikel-Nr.:
     440-MM77113
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77113
EAN/GTIN:
     4020856771134
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor LED Aufbauleuchte FONDA PLUS+ Multi Lumen, IP66 IK10, Ø 30cm, 22W 4000K 2000/1500/1000lm, Silber

  • Marke: Megaman
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Zubehör: Sensor excl
  • Zubehör: Notstrom Modul excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 8,5 cm
  • Artikelnummer: MM77113
  • Geeignet für Anschluss an Gleichspannung (DC) und Wechselspannung (AC): 180-260V.
  • Umgebungstemperatur: -30 - +40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 2000/1500/1000 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schaltzyklen: 100000
  • Flimmerfrei < 3%.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anschlussarten: L / N / PE
  • Abgegebenr Lichtstrom variiert je nach eingestellter Leistung.
  • Stufen: 22W (2000lm) / 15W (1500lm) / 10W (1000lm)
  • Mit opaler, IK10 schlagfester PMMA-Abdeckung (UV-beständig).
  • Schlagfestigkeit des Gehäuses: IK03.
  • 2 Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung.
  • Seitliche Kabeleinführungen für Aufputz-Montage.
  • Geeignet zB für Küchen, Sanitärräume, Hausflure, Durchgänge, Hotels und Gewerberäume.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,59*
€ 40,59*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 30,79*
€ 41,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,00*
€ 43,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,16*
€ 45,80*
€ 5,46*
ab € 34,59*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM77128
ab € 14,98*
Zubehör
MEGAMAN
504012
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.