Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED U-DIM Treiber für RICO HR 6.5W Deckenleuchten, 230V AC, sek. 16-24V DC, 9W 350mA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED U-DIM Treiber für RICO HR 6.5W Deckenleuchten, 230V AC, sek. 16-24V DC, 9W 350mA Konstantstrom
LED U-DIM Treiber für RICO HR 6.5W Deckenleuchten, 230V AC, sek. 16-24V DC, 9W 350mA Konstantstrom
Artikel-Nr.:
     440-MM56017
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM56017
EAN/GTIN:
     4020856560172
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED U-DIM Treiber für RICO HR 6.5W Deckenleuchten, 230V AC, sek. 16-24V DC, 9W 350mA Konstantstrom

  • Marke: Megaman
  • Dimmbarkeit: universal
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,2∕ 4,6∕ 2 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Produktart: LED Treiber
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: MM56017
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,97*
€ 10,97*
3 Tage
401
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 11,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 12,64*
3 Tage
466
€ 5,80*
ab € 9,36*
€ 13,25*
€ 5,46*
ab € 9,37*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM56012
ab € 8,61*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56013
ab € 8,65*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56016
ab € 10,50*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56009
ab € 3,46*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56015
ab € 10,47*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56019
ab € 9,42*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.