Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8-Röhrenlampe, 150cm, G13, 23W 4000K 2400lm 330°, ohne Starterbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8-Röhrenlampe, 150cm, G13, 23W 4000K 2400lm 330°, ohne Starterbrücke
LED T8-Röhrenlampe, 150cm, G13, 23W 4000K 2400lm 330°, ohne Starterbrücke
Artikel-Nr.:
     440-MM54274
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM54274
EAN/GTIN:
     4020856542741
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8-Röhrenlampe, 150cm, G13, 23W 4000K 2400lm 330°, ohne Starterbrücke

  • EPREL Nr.: 878523
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Startzeit: <0,5 s
  • Kolbenform: T8
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Umgebungstemperatur: -30 - +45 °C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Schaltzyklen: 100000
  • Marke: Megaman
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 23 W
  • Lampentyp: Röhrenlampe
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 2,8∕ 150 cm
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: Starterbrücke excl
  • Artikelnummer: MM54274
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,57*
€ 8,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 10,19*
€ 5,46*
ab € 7,36*
€ 10,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM87920
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.