Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Birnenlampe Sensor Classic, mit integriertem IR-Helligkeissensor, E27, 8W 2800K 810lm, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Birnenlampe Sensor Classic, mit integriertem IR-Helligkeissensor, E27, 8W 2800K 810lm, opal
LED Birnenlampe Sensor Classic, mit integriertem IR-Helligkeissensor, E27, 8W 2800K 810lm, opal
Artikel-Nr.:
     440-MM48532
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM48532
EAN/GTIN:
     4020856485321
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Infrarotsensor

LED Birnenlampe Sensor Classic, mit integriertem IR-Helligkeissensor, E27, 8W 2800K 810lm, opal

  • Marke: Megaman
  • EPREL Nr.: 800609
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Lampe Birnenform
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 11,7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Startzeit: <0,5 s
  • Zubehör: Tageslichtsensor incl
  • Artikelnummer: MM48532
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 7,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,88*
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 8,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85369
ab € 4,01*
Ähnlich
LightMe
LM85165
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.