Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Röhrenform T25, E14, 4W 2700K 470lm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Röhrenform T25, E14, 4W 2700K 470lm, klar
LED Filament Röhrenform T25, E14, 4W 2700K 470lm, klar
Artikel-Nr.:
     440-MM21132
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21132
EAN/GTIN:
     4020856211326
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Filament Röhrenform T25, E14, 4W 2700K 470lm, klar

  • Marke: Megaman
  • EPREL Nr.: 874438
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Artikelnummer: MM21132
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Größe: Ø∕ L: 2,5∕ 8,5 cm
  • Kolbenform: T25
  • Lampentyp: Röhrenlampe, Fadenlampe
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: LED Röhrenform
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,48*
€ 3,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,68*
€ 5,46*
ab € 3,01*
€ 4,71*
€ 8,50*
ab € 3,07*
€ 4,80*
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21131
ab € 2,67*
Ähnlich
MEGAMAN
610007
ab € 4,09*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21134
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.