Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Birnenlampe CLASSIC A60, E27, 9W 2800K 810lm, CRi >90, dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Birnenlampe CLASSIC A60, E27, 9W 2800K 810lm, CRi >90, dimmbar, matt
LED Birnenlampe CLASSIC A60, E27, 9W 2800K 810lm, CRi >90, dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     440-MM21127
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21127
EAN/GTIN:
     4020856211272
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Birnenlampe CLASSIC A60, E27, 9W 2800K 810lm, CRi >90, dimmbar, matt

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 800589
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 11 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Kolbenform: A60
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Artikelnummer: MM21127
  • Produktart: Lampe Birnenform
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 4,33*
€ 4,33*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 5,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 5,43*
1
€ 5,46*
ab € 3,71*
€ 5,66*
1
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.