Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED NV-Birnenlampe CLASSIC A60, 12V AC/DC, E27, 5W 2800K 470lm, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED NV-Birnenlampe CLASSIC A60, 12V AC/DC, E27, 5W 2800K 470lm, opal
LED NV-Birnenlampe CLASSIC A60, 12V AC/DC, E27, 5W 2800K 470lm, opal
Artikel-Nr.:
     440-MM21096
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21096
EAN/GTIN:
     4020856210961
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED NV-Birnenlampe CLASSIC A60, 12V AC/DC, E27, 5W 2800K 470lm, opal

  • Marke: Megaman
  • EPREL Nr.: 873998
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Produktart: Lampe Birnenform
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 11,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Dimmbar: nein
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Kolbenform: A60
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: MM21096
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 9,84*
€ 9,84*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 11,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 11,94*
1
€ 5,46*
ab € 8,46*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,53*
Ähnlich
MEGAMAN
MM2126
ab € 3,03*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,66*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,54*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,88*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.