Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Diffusorlampe rund, Ø11.2cm, GX53, 6W 2700-4000K 500lm, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Diffusorlampe rund, Ø11.2cm, GX53, 6W 2700-4000K 500lm, Chrom
LED Diffusorlampe rund, Ø11.2cm, GX53, 6W 2700-4000K 500lm, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-LM85480
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85480
EAN/GTIN:
     4020856854806
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

LED Diffusorlampe rund, Ø11.2cm, GX53, 6W 2700-4000K 500lm, Chrom

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 839458
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Produktart: Diffusorleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Startzeit: <0,5 s
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lampentyp: Diffusorlampe, Retrofit
  • Farbe: chrom
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 11,2∕ 2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: LIGHTME
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: LM85480
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,34*
€ 11,34*
€ 5,46*
ab € 9,82*
€ 14,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,83*
€ 14,29*
€ 8,50*
ab € 9,91*
€ 14,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
LM85484
ab € 11,40*
Ähnlich
MEGAMAN
LM85486
ab € 25,30*
Ähnlich
LightMe
LM85482
ab € 9,80*
Ähnlich
LightMe
LM85488
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.