Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stecksockellampe G4, 1,5W, 3000K, 210lm, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stecksockellampe G4, 1,5W, 3000K, 210lm, 12V
LED Stecksockellampe G4, 1,5W, 3000K, 210lm, 12V
Artikel-Nr.:
     440-LM85225
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85225
EAN/GTIN:
     4020856852253
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

LED Stecksockellampe G4, 1,5W, 3000K, 210lm, 12V

  • Marke: LIGHTME
  • EPREL Nr.: 734322
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 1∕ 3,7 cm
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Lichtausbeute: 140 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 210 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Produktart: Stecksockellampe
  • Schaltzyklen: 40000
  • Ausstrahlungswinkel: 310 °
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Artikelnummer: LM85225
  • Leistungsfaktor: 0,9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 4,78*
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,32*
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 6,33*
€ 8,50*
ab € 4,22*
€ 6,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.