Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sensor-Birnenlampe A60 für offene Leuchten, E27, 5.5W 2700K 470lm, mit Automatik-Dämmerungssensor, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Sensor-Birnenlampe A60 für offene Leuchten, E27, 5.5W 2700K 470lm, mit Automatik-Dämmerungssensor, opal
LED Sensor-Birnenlampe A60 für offene Leuchten, E27, 5.5W 2700K 470lm, mit Automatik-Dämmerungssensor, opal
Artikel-Nr.:
     440-LM85165
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85165
EAN/GTIN:
     4020856851652
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Sensor-Birnenlampe A60 für offene Leuchten, E27, 5.5W 2700K 470lm, mit Automatik-Dämmerungssensor, opal

  • Marke: LIGHTME
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 848937
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Startzeit: <0,5 s
  • Schaltzyklen: 40000
  • Produktart: Lampe Birnenform
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 6,2∕ 11,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Zubehör: Startautomatik incl
  • Artikelnummer: LM85165
  • Mit integriertem Umgebungslichtsensor: schaltet bei Dunkelheit automatisch ein und bei Helligkeit aus.
  • Zubehör: Umgebungslicht Sensor incl
  • Farbe: weiß
  • Zur Erhöhung von Sicherheit und Wohnkomfort – das Licht ist automatisch da, wenn Sie es brauchen.
  • Bei Betrieb im Außenbereich nur in Leuchten mit geeigneter IP-Schutzart verwenden!
  • Nicht empfohlen für den Betrieb in geschlossenen Leuchten.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 6,11*
€ 6,11*
5
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 7,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,68*
1
€ 5,46*
ab € 5,29*
€ 7,76*
1
€ 8,50*
ab € 5,40*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85369
ab € 4,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM48532
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.