Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stablampe RETROFIT T40, E14, 8W 3000K 810lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stablampe RETROFIT T40, E14, 8W 3000K 810lm
LED Stablampe RETROFIT T40, E14, 8W 3000K 810lm
Artikel-Nr.:
     440-LM85160
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85160
EAN/GTIN:
     4020856851607
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Stablampe RETROFIT T40, E14, 8W 3000K 810lm

  • Marke: LIGHTME
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 734779
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: LED Stablampe T40
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lampentyp: Stablampe
  • Kolbenform: T40
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 4∕ 11,75 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 320 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: LM85160
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
5
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,92*
1
€ 5,46*
ab € 4,59*
€ 6,95*
1
€ 8,50*
ab € 4,69*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85357
ab € 9,45*
Ähnlich
LightMe
LM85330
ab € 3,31*
Ähnlich
LightMe
LM85100
ab € 3,54*
Ähnlich
LightMe
LM85101
ab € 3,54*
Ähnlich
LightMe
LM85161
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.