Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tropfenlampe P45 VARILUX® 3-Step Dim., E14, 5W 2700K 470lm, dimmbar, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tropfenlampe P45 VARILUX® 3-Step Dim., E14, 5W 2700K 470lm, dimmbar, opal
LED Tropfenlampe P45 VARILUX® 3-Step Dim., E14, 5W 2700K 470lm, dimmbar, opal
Artikel-Nr.:
     440-LM85148
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85148
EAN/GTIN:
     4020856851485
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Tropfenlampe P45 VARILUX® 3-Step Dim., E14, 5W 2700K 470lm, dimmbar, opal

  • Marke: LIGHTME
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • EPREL Nr.: 847312
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Tropfenlampe
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lampentyp: Tropfenlampe
  • Kolbenform: p45
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 9,9 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: LM85148
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,86*
€ 2,86*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,15*
5
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,89*
1
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85146
ab € 2,20*
Ähnlich
LightMe
LM85147
ab € 2,21*
Ähnlich
LightMe
LM85149
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.