Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte MONZA, mit doppeltem Lichtkegel, 2x GU10 max. 35W, Aluminium eloxiert / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte MONZA, mit doppeltem Lichtkegel, 2x GU10 max. 35W, Aluminium eloxiert / Klarglas
Außen-Wandleuchte MONZA, mit doppeltem Lichtkegel, 2x GU10 max. 35W, Aluminium eloxiert / Klarglas
Außen-Wandleuchte MONZA, mit doppeltem Lichtkegel, 2x GU10 max. 35W, Aluminium eloxiert / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-KON-7907-310
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7907-310
EAN/GTIN:
     7318307907315
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte MONZA, mit doppeltem Lichtkegel, 2x GU10 max. 35W, Aluminium eloxiert / Klarglas

  • Marke: Konstsmide
  • Schaltzyklen: 20000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,5∕ 20∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: KON-7907-310
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Farbe: transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,11*
€ 33,11*
€ 5,46*
ab € 29,97*
€ 40,81*
€ 8,50*
ab € 29,84*
€ 40,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,11*
€ 41,31*
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7907-370
ab € 29,77*
Ähnlich
Konstsmide
7908-310
ab € 26,47*
Ähnlich
Konstsmide
7908-370
ab € 26,19*
Ähnlich
Konstsmide
7932-310
ab € 76,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.