Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     440-KON-7512-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7512-750
EAN/GTIN:
     7318307512755
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandstrahler MODENA UP/DOWN SINGLE, 2x GU10 max. 35W, schwarz, Aluminium / Acrylglas klar

  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 23,5∕ 14,5 cm
  • Marke: Konstsmide
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 20000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: KON-7512-750
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: transparent
  • Material: aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 26,24*
€ 26,24*
1
€ 8,50*
ab € 23,78*
€ 32,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,05*
€ 32,98*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 26,35*
€ 33,00*
1
€ 5,46*
ab € 24,34*
€ 33,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538047
ab € 2,22*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538376
ab € 1,31*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538377
ab € 1,53*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
537440
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.