Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztrafo 12V/12VA, für Konstsmide 12V System, max. 12W, Schwarz, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztrafo 12V/12VA, für Konstsmide 12V System, max. 12W, Schwarz, Kunststoff
Ersatztrafo 12V/12VA, für Konstsmide 12V System, max. 12W, Schwarz, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     440-KON-7483-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7483-000
EAN/GTIN:
     7318307483000
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Ersatztrafo 12V/12VA, für Konstsmide 12V System, max. 12W, Schwarz, Kunststoff

  • Produktart: Transformator
  • IP-Schutzart: 44
  • Marke: Konstsmide
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,2∕ 10,5∕ 4,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Komponente im Konstsmide 12V-System
  • Artikelnummer: KON-7483-000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,11*
€ 8,11*
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 10,84*
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7474-000
ab € 43,37*
Ähnlich
Konstsmide
7481-000
ab € 53,19*
Ähnlich
Konstsmide
7478-000
ab € 104,75*
Ähnlich
Konstsmide
7479-000
ab € 107,42*
Ähnlich
Konstsmide
KON-7446-000
ab € 52,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.