Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set Erdpieß-Stableuchte AMALFI, Höhe 75cm, 12V, 3x G4 max. 15W, Schwarz, Kunststoff / Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er-Set Erdpieß-Stableuchte AMALFI, Höhe 75cm, 12V, 3x G4 max. 15W, Schwarz, Kunststoff / Acrylglas
3er-Set Erdpieß-Stableuchte AMALFI, Höhe 75cm, 12V, 3x G4 max. 15W, Schwarz, Kunststoff / Acrylglas
3er-Set Erdpieß-Stableuchte AMALFI, Höhe 75cm, 12V, 3x G4 max. 15W, Schwarz, Kunststoff / Acrylglas
3er-Set Erdpieß-Stableuchte AMALFI, Höhe 75cm, 12V, 3x G4 max. 15W, Schwarz, Kunststoff / Acrylglas
Artikel-Nr.:
     440-KON-7452-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7452-750
EAN/GTIN:
     7318307452754
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte

3er-Set Erdpieß-Stableuchte AMALFI, Höhe 75cm, 12V, 3x G4 max. 15W, Schwarz, Kunststoff / Acrylglas

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Komponente im Konstsmide 12V-System
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 3x 9 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampenleistung: 5 W
  • IP-Schutzart: 44
  • EPREL Nr.: 728742
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: B∕ H∕ T: 6∕ 75∕ 6 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Marke: Konstsmide
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: KON-7452-750
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • PlugAndPlay-Artikel
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Transformator incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,24*
€ 71,24*
€ 8,50*
ab € 64,59*
€ 83,50*
€ 4,95*
ab € 78,10*
€ 100,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7472-000
ab € 5,77*
Zubehör
Konstsmide
7473-000
ab € 5,78*
Zubehör
Konstsmide
7483-000
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.