Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte NAPOLI, mit klarem Glas, E27 max. 60W, Aluminium in Rostoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Wandleuchte NAPOLI, mit klarem Glas, E27 max. 60W, Aluminium in Rostoptik
Außen-Wandleuchte NAPOLI, mit klarem Glas, E27 max. 60W, Aluminium in Rostoptik
Außen-Wandleuchte NAPOLI, mit klarem Glas, E27 max. 60W, Aluminium in Rostoptik
Artikel-Nr.:
     440-KON-7346-970
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7346-970
EAN/GTIN:
     7318307346978
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte NAPOLI, mit klarem Glas, E27 max. 60W, Aluminium in Rostoptik

  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Konstsmide
  • Farbe: rost
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 22∕ 30,5∕ 24,5 cm
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Artikelnummer: KON-7346-970
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,24*
€ 41,24*
€ 8,50*
ab € 37,26*
€ 50,68*
€ 5,46*
ab € 38,24*
€ 52,17*
€ 4,95*
ab € 45,73*
€ 61,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
201360124
ab € 24,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201960124
ab € 14,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202760124
ab € 24,48*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201760124
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.