Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte NEMI mit Dämmerungsschalter, E27 max. 60W, Weiß, Kunststoff / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte NEMI mit Dämmerungsschalter, E27 max. 60W, Weiß, Kunststoff / Klarglas
Außen-Wandleuchte NEMI mit Dämmerungsschalter, E27 max. 60W, Weiß, Kunststoff / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-KON-7322-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7322-250
EAN/GTIN:
     7318307322255
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte NEMI mit Dämmerungsschalter, E27 max. 60W, Weiß, Kunststoff / Klarglas

  • Marke: Konstsmide
  • Artikelnummer: KON-7322-250
  • Zubehör: Dämmerungsschalter incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Dämmerungseinstellung: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 29∕ 21,5 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: B: 6 cm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,11*
€ 38,11*
€ 8,50*
ab € 34,43*
€ 47,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,92*
€ 47,56*
€ 4,95*
ab € 42,30*
€ 57,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
211060131
ab € 30,18*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160131
ab € 44,68*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204960142
ab € 26,66*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860186
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.