Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte NEMI mit Bewegungsmelder, E27 max. 60W, Weiß, Kunststoff / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte NEMI mit Bewegungsmelder, E27 max. 60W, Weiß, Kunststoff / Klarglas
Außen-Wandleuchte NEMI mit Bewegungsmelder, E27 max. 60W, Weiß, Kunststoff / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-KON-7321-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7321-250
EAN/GTIN:
     7318307321258
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte NEMI mit Bewegungsmelder, E27 max. 60W, Weiß, Kunststoff / Klarglas

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: KON-7321-250
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 31∕ 21,5 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
  • Marke: Konstsmide
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
  • Größe: B: 6 cm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,24*
€ 41,24*
€ 8,50*
ab € 37,31*
€ 51,31*
€ 4,95*
ab € 46,03*
€ 61,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7236-250
ab € 45,15*
Ähnlich
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
211069131
ab € 39,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204169131
ab € 52,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.