Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte PARMA DOWN, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte PARMA DOWN, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandleuchte PARMA DOWN, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandleuchte PARMA DOWN, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Außen-Wandleuchte PARMA DOWN, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     440-KON-7222-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7222-750
EAN/GTIN:
     7318307222753
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte PARMA DOWN, E27 max. 75W, Schwarz, Aluminium / Acrylglas klar

  • Marke: Konstsmide
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 24∕ 46∕ 29 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: 43
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Acrylglas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Artikelnummer: KON-7222-750
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: transparent
  • Material: Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 36,86*
€ 36,86*
1
€ 8,50*
ab € 33,34*
€ 44,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,69*
€ 44,78*
1
€ 5,46*
ab € 35,60*
€ 47,12*
1
Frei Haus
ab € 36,36*
€ 48,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7213-750
ab € 26,63*
Ähnlich
Konstsmide
7231-750
ab € 18,11*
Ähnlich
Konstsmide
7237-750
ab € 29,92*
Ähnlich
Konstsmide
7248-759
ab € 32,58*
Ähnlich
Konstsmide
7310-320
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.