Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockelleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas
Sockelleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas
Sockelleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas
Sockelleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas
Artikel-Nr.:
     440-KON-661-320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-661-320
EAN/GTIN:
     7318306613200
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel

Sockelleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas

  • Artikelnummer: KON-661-320
  • Zubehör: Sockel incl
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Plexiglas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Konstsmide CLASSIC-Artikel
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 28∕ 44,5∕ 28 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: transparent
  • Material: Stahl
  • shockproof,handcrafted
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 194,36*
€ 194,36*
€ 8,50*
ab € 176,18*
€ 217,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,91*
€ 224,06*
€ 4,95*
ab € 213,43*
€ 260,98*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
660-320
ab € 176,09*
Ähnlich
Konstsmide
662-320
ab € 231,90*
Ähnlich
Konstsmide
663-320
ab € 531,82*
Ähnlich
Konstsmide
701-320
ab € 198,77*
Ähnlich
Konstsmide
661-320-2
ab € 416,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.