Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte VALE, IP44, Up/Down, 230V AC, 2x GU10 max. 7W, schwarz / Kupfer / transparent, verstellbar 0-85°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte VALE, IP44, Up/Down, 230V AC, 2x GU10 max. 7W, schwarz / Kupfer / transparent, verstellbar 0-85°
Außen-Wandleuchte VALE, IP44, Up/Down, 230V AC, 2x GU10 max. 7W, schwarz / Kupfer / transparent, verstellbar 0-85°
Außen-Wandleuchte VALE, IP44, Up/Down, 230V AC, 2x GU10 max. 7W, schwarz / Kupfer / transparent, verstellbar 0-85°
Außen-Wandleuchte VALE, IP44, Up/Down, 230V AC, 2x GU10 max. 7W, schwarz / Kupfer / transparent, verstellbar 0-85°
Artikel-Nr.:
     440-KON-423-759
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-423-759
EAN/GTIN:
     7318304237590
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte VALE, IP44, Up/Down, 230V AC, 2x GU10 max. 7W, schwarz / Kupfer / transparent, verstellbar 0-85°

  • Marke: Konstsmide
  • Artikelnummer: KON-423-759
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Zubehör: Nachtwächter excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: Kupfer
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 20∕ 15 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Material: Glas
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Wandhalterung incl
  • Farbe: transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 194,36*
€ 194,36*
€ 8,50*
ab € 175,14*
€ 219,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.