Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte VEGA MINI, E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte VEGA MINI, E27
Wandleuchte VEGA MINI, E27
Wandleuchte VEGA MINI, E27
Wandleuchte VEGA MINI, E27
Artikel-Nr.:
     440-KON-417-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-417-250
EAN/GTIN:
     7318304172501
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte VEGA MINI, E27

  • Marke: Konstsmide
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: KON-417-250
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Wandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 230-240 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 22∕ 24,5∕ 36 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,61*
€ 65,61*
€ 8,50*
ab € 59,70*
€ 77,37*
€ 4,95*
ab € 61,13*
€ 79,24*
3 Tage
4
€ 6,45*
ab € 70,50*
€ 101,06*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 145,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
518-250
ab € 135,81*
Ähnlich
Konstsmide
7222-250
ab € 33,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
211060131
ab € 25,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160131
ab € 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.