Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbel-Einbauprofil FURNIT6 D, geneigt 42°, Aluminium, 200cm, Weiß RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Möbel-Einbauprofil FURNIT6 D, geneigt 42°, Aluminium, 200cm, Weiß RAL 9003
LED Möbel-Einbauprofil FURNIT6 D, geneigt 42°, Aluminium, 200cm, Weiß RAL 9003
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114819
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114819
EAN/GTIN:
     9009377088759
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Möbel-Einbauprofil FURNIT6 D, geneigt 42°, Aluminium, 200cm, Weiß RAL 9003

  • Marke: ISOLED
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ISO-114819
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: B∕ H∕ T: 200∕ 0,92∕ 2,6 cm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Zubehör: Montagezubehör excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,31*
€ 8,31*
€ 8,50*
ab € 7,11*
€ 10,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114845
ab € 2,98*
Zubehör
ISOLED
ISO-114846
ab € 0,56*
Zubehör
ISOLED
ISO-113648
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.