Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauprofil HIDE TRIANGLE, Keilform, indirektes Licht, Aluminium, 200cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauprofil HIDE TRIANGLE, Keilform, indirektes Licht, Aluminium, 200cm, Schwarz
LED Aufbauprofil HIDE TRIANGLE, Keilform, indirektes Licht, Aluminium, 200cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114804
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114804
EAN/GTIN:
     9009377089718
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Aufbauprofil HIDE TRIANGLE, Keilform, indirektes Licht, Aluminium, 200cm, Schwarz

  • Artikelnummer: ISO-114804
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Dekoratives Profil für die perfekte Boden-/ Deckenbeleuchtung.
  • Größe: L∕ H∕ T: 200∕ 5,84∕ 2,74 cm
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Montagezubehör excl
  • Größe: Geneigte Frontplatte-B: 6,44 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: LED-Strip max.-B: 1,6 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,54*
€ 19,54*
€ 8,50*
ab € 16,35*
€ 23,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,44*
€ 44,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114824
ab € 1,86*
Zubehör
ISOLED
ISO-114825
ab € 1,86*
Zubehör
ISOLED
ISO-114846
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.