Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68 MiniAMP, IP44, 24V DC, 3W 4000K 120lm 38°, dimmbar, inkl. Einputzdose, ohne Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68 MiniAMP, IP44, 24V DC, 3W 4000K 120lm 38°, dimmbar, inkl. Einputzdose, ohne Cover
Outdoor LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68 MiniAMP, IP44, 24V DC, 3W 4000K 120lm 38°, dimmbar, inkl. Einputzdose, ohne Cover
Outdoor LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68 MiniAMP, IP44, 24V DC, 3W 4000K 120lm 38°, dimmbar, inkl. Einputzdose, ohne Cover
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114683
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114683
EAN/GTIN:
     9009377085512
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68 MiniAMP, IP44, 24V DC, 3W 4000K 120lm 38°, dimmbar, inkl. Einputzdose, ohne Cover

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ T: 7,9∕ 5,4 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtausbeute: 48 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampenleistung: 2,5 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,9 cm
  • Einbautiefe: 3,8 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >81 Ra
  • Farbe: aluminium
  • EPREL Nr.: 806566
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: AMP Stecker
  • Umgebungstemperatur: -10 - 35 °C
  • Dimmbar ausschliesslich per Spannungssenke (nicht via PWM).
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: ISO-114683
  • Lichtstärke: 351 cd
  • Lichtstrom: 120 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Größe: mit Abdeckung-Ø∕ T: 8,5∕ 5,8 cm
  • Material: Glas
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: engstrahlend 10-20°
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
  • Anschlussart: Flachstecker
  • Systemleistung: 2,5W
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Leistungsfaktor: 1
  • Polzahl: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,10*
€ 12,10*
€ 8,50*
ab € 10,20*
€ 15,05*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114650
ab € 0,95*
Zubehör
ISOLED
ISO-114529
ab € 14,01*
Zubehör
ISOLED
ISO-113002
ab € 3,10*
Zubehör
ISOLED
ISO-114489
ab € 1,04*
Zubehör
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,63*
Zubehör
ISOLED
ISO-114495
ab € 1,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-114497
ab € 2,01*
Zubehör
ISOLED
ISO-114569
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.