Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cover Aluminium rund 1 für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cover Aluminium rund 1 für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, Schwarz
Cover Aluminium rund 1 für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114557
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114557
EAN/GTIN:
     9009377082016
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Cover Aluminium rund 1 für Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, Schwarz

  • Marke: ISOLED
  • Größe: Ø∕ T: 8,55∕ 8,6 cm
  • Artikelnummer: ISO-114557
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,33*
€ 4,33*
€ 8,50*
ab € 3,65*
€ 5,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114555
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.