Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel 30SMD, 230V, GX53, 6W 4000K 525lm 120°, neutralweiß, nicht dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel 30SMD, 230V, GX53, 6W 4000K 525lm 120°, neutralweiß, nicht dimmbar, matt
LED Leuchtmittel 30SMD, 230V, GX53, 6W 4000K 525lm 120°, neutralweiß, nicht dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114410
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114410
EAN/GTIN:
     9009377078255
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

LED Leuchtmittel 30SMD, 230V, GX53, 6W 4000K 525lm 120°, neutralweiß, nicht dimmbar, matt

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium / Glas
  • Marke: ISOLED
  • Lichtstrom: 525 lm
  • Lichtstärke: 167 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtausbeute: 87,5 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 30x SMD2835
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lampentyp: LED Reftrofit
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbe: grau-schwarz / Abdeckung opal
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 2,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: ISO-114410
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Schaltzyklen: 15000
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,95
  • EPREL Nr.: 806352
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,76*
€ 6,76*
€ 8,50*
ab € 5,79*
€ 8,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114409
ab € 5,71*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114411
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.