Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED PWM-Trafo 48V/DC, 0-250W, 1-10V dimmbar, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED PWM-Trafo 48V/DC, 0-250W, 1-10V dimmbar, IP67
Outdoor LED PWM-Trafo 48V/DC, 0-250W, 1-10V dimmbar, IP67
Outdoor LED PWM-Trafo 48V/DC, 0-250W, 1-10V dimmbar, IP67
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114222
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114222
EAN/GTIN:
     9009377074226
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Outdoor LED PWM-Trafo 48V/DC, 0-250W, 1-10V dimmbar, IP67

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V
  • Artikelnummer: ISO-114222
  • Betriebsspannung: 180-528 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 25,1∕ 6,8∕ 3,85 cm
  • Konstantstrom: 5 A
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP-Schutzart: IP67
  • Direktmontage möglich
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausgangsspannung geregelt
  • SIL gemäß IEC 61508: ja
  • Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level a
Weitere Suchbegriffe: isoled trafo, netztrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 92,29*
€ 92,29*
€ 8,50*
ab € 77,24*
€ 99,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.