Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T8 LED Röhre HIGHLINE+ mit drehbaren Endkappen, 120cm, IP42, 230V AC, G13, 22W 4000K 2800lm 120°, nicht dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T8 LED Röhre HIGHLINE+ mit drehbaren Endkappen, 120cm, IP42, 230V AC, G13, 22W 4000K 2800lm 120°, nicht dimmbar, matt
T8 LED Röhre HIGHLINE+ mit drehbaren Endkappen, 120cm, IP42, 230V AC, G13, 22W 4000K 2800lm 120°, nicht dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114123
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114123
EAN/GTIN:
     9009377072413
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
LED G13
LED Leuchtmittel G13

T8 LED Röhre HIGHLINE+ mit drehbaren Endkappen, 120cm, IP42, 230V AC, G13, 22W 4000K 2800lm 120°, nicht dimmbar, matt

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 2800 lm
  • Lichtstärke: 891 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: ISO-114123
  • Zubehör: 3-poliges Anschlusskabel incl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 2,6∕ 120 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / Abdeckung opal
  • Farbwiedergabeindex: >82 Ra
  • Lichtausbeute: 127 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Lampentyp: T8 Röhrenlampe, zweiseitig gesockelt
  • IP-Schutzart: IP42
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schaltzyklen: 15000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • MIt 3-poligem Kabel für Direktanschluss an 230V.
  • Zubehör: Schutzleiter für Gehäuseerdung incl
  • Mit drehbaren Endkappen zur optimalen Ausrichtung.
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • EPREL Nr.: 805730
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,19*
€ 21,19*
€ 8,50*
ab € 17,74*
€ 25,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,15*
€ 48,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113287
ab € 10,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-113288
ab € 12,70*
Zubehör
ISOLED
ISO-111954
ab € 0,22*
Zubehör
ISOLED
ISO-112384
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.