Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight Flex 23W, IP52, UGR<19, BAP geeignet, ultraflach, DA 5-21cm, dimmbar, weiß, 23W 3000K 1600lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight Flex 23W, IP52, UGR<19, BAP geeignet, ultraflach, DA 5-21cm, dimmbar, weiß, 23W 3000K 1600lm 120°
LED Downlight Flex 23W, IP52, UGR<19, BAP geeignet, ultraflach, DA 5-21cm, dimmbar, weiß, 23W 3000K 1600lm 120°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114116
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114116
EAN/GTIN:
     9009377071737
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Downlight Flex 23W, IP52, UGR<19, BAP geeignet, ultraflach, DA 5-21cm, dimmbar, weiß, 23W 3000K 1600lm 120°

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 2
  • Dank verstellbarer Federklemmen für Deckenausschnitte von 5 bis 21cm geeignet.
  • Artikelnummer: ISO-114116
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 600 mA
  • Größe: Ø∕ H: 23∕ 1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 23 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / Abdeckung matt satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 21 cm
  • IP-Schutzart: IP52
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 23 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 66 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 509 cd
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Systemleistung: 23W
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
  • Anschlussart: Steckklemme
  • Polzahl: 2
  • Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 806349
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,12*
€ 46,12*
€ 8,50*
ab € 38,66*
€ 52,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113754
ab € 22,47*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114114
ab € 28,53*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113755
ab € 29,29*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113753
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.