Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trockenbau-Leuchtenprofil PLANAR, indirektes Licht, für 2 LED-Strips, Aluminium, 200cm, Schwarz eloxiert RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trockenbau-Leuchtenprofil PLANAR, indirektes Licht, für 2 LED-Strips, Aluminium, 200cm, Schwarz eloxiert RAL 9005
LED Trockenbau-Leuchtenprofil PLANAR, indirektes Licht, für 2 LED-Strips, Aluminium, 200cm, Schwarz eloxiert RAL 9005
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113913
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113913
EAN/GTIN:
     9009377066207
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

LED Trockenbau-Leuchtenprofil PLANAR, indirektes Licht, für 2 LED-Strips, Aluminium, 200cm, Schwarz eloxiert RAL 9005

  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: ISO-113913
  • Größe: Grundplatte-L∕ B∕ H: 200∕ 15,25∕ 1,35 cm
  • Farbe: schwarz eloxiert
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Marke: ISOLED
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: Lichtbau-Element-L∕ B∕ H: 200∕ 5,05∕ 1,25 cm
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 58,76*
€ 58,76*
€ 8,50*
ab € 49,26*
€ 65,65*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113433
ab € 3,91*
Zubehör
ISOLED
ISO-113432
ab € 3,39*
Zubehör
ISOLED
ISO-113832
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.