Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hängeleuchte Raster Up+Down, UGR<6, BAP geeignet, anreihbar, 1-10V dimmbar, Silber matt, 25+25W 4000K 5100lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hängeleuchte Raster Up+Down, UGR<6, BAP geeignet, anreihbar, 1-10V dimmbar, Silber matt, 25+25W 4000K 5100lm
LED Hängeleuchte Raster Up+Down, UGR<6, BAP geeignet, anreihbar, 1-10V dimmbar, Silber matt, 25+25W 4000K 5100lm
LED Hängeleuchte Raster Up+Down, UGR<6, BAP geeignet, anreihbar, 1-10V dimmbar, Silber matt, 25+25W 4000K 5100lm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113891
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113891
EAN/GTIN:
     9009377065583
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Hängeleuchte Raster Up+Down, UGR<6, BAP geeignet, anreihbar, 1-10V dimmbar, Silber matt, 25+25W 4000K 5100lm

  • Marke: ISOLED
  • Zubehör: Pendelset incl
  • Zubehör: Verbindungssteg incl
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, Analog 1-10V
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 5100 lm
  • Lichtstärke: 2771 cd
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Lampenleistung: 49,7 W
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >83 Ra
  • Farbe: Gehäuse + Rosette silbergrau matt / Reflektor matt / Raster schwarz matt
  • Dimmbar: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 117,5∕ 3,8∕ 6,6 cm
  • Artikelnummer: ISO-113891
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 100 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Größe: Deckenrosette-Ø∕ H: 8,6∕ 3,3 cm
  • Bis zu 15 Leuchten können (stromführend) nahtlos aneinander gereiht werden.
  • Polzahl: 3
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Systemleistung: 49,7W
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806780
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 208,93*
€ 208,93*
€ 8,50*
ab € 174,46*
€ 215,90*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114571
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.