Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trockenbauprofil Schattenfuge 8, zum Aufsetzen auf Rigips-Platten, Aluminium eloxiert, 200cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trockenbauprofil Schattenfuge 8, zum Aufsetzen auf Rigips-Platten, Aluminium eloxiert, 200cm, Alu eloxiert
LED Trockenbauprofil Schattenfuge 8, zum Aufsetzen auf Rigips-Platten, Aluminium eloxiert, 200cm, Alu eloxiert
LED Trockenbauprofil Schattenfuge 8, zum Aufsetzen auf Rigips-Platten, Aluminium eloxiert, 200cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113837
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113837
EAN/GTIN:
     9009377064869
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Trockenbauprofil Schattenfuge 8, zum Aufsetzen auf Rigips-Platten, Aluminium eloxiert, 200cm, Alu eloxiert

  • Artikelnummer: ISO-113837
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 4,35∕ 4,35 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Marke: ISOLED
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,20*
€ 19,20*
€ 8,50*
ab € 16,12*
€ 23,53*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113648
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.