Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Fluter RGB inkl. Funk-Fernbedienung, IP66, drehbar und schwenkbar, dimmbar, Alu-Druckguss, schwarz, 30W RGB 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Fluter RGB inkl. Funk-Fernbedienung, IP66, drehbar und schwenkbar, dimmbar, Alu-Druckguss, schwarz, 30W RGB 120°
Outdoor LED Fluter RGB inkl. Funk-Fernbedienung, IP66, drehbar und schwenkbar, dimmbar, Alu-Druckguss, schwarz, 30W RGB 120°
Outdoor LED Fluter RGB inkl. Funk-Fernbedienung, IP66, drehbar und schwenkbar, dimmbar, Alu-Druckguss, schwarz, 30W RGB 120°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113706
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113706
EAN/GTIN:
     9009377062216
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Fernbedienung Bewegungsmelder
Außenfluter

Outdoor LED Fluter RGB inkl. Funk-Fernbedienung, IP66, drehbar und schwenkbar, dimmbar, Alu-Druckguss, schwarz, 30W RGB 120°

  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung, stufenweise
  • Marke: ISOLED
  • Zubehör: Betriebsgerät (integriert) incl
  • Polzahl: 3
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet / Abdeckung Glas
  • Lichtfarbe: RGB
  • Lichtausbeute: 30 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leuchtmittel: Epileds
  • Leistungsaufnahme: 30,4 W
  • Farbe: Schwarz / Abdeckung transparent / Reflektor hochglänzend
  • IP-Schutzart: IP66
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 19,2∕ 17,2∕ 9,5 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 50 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: ISO-113706
  • Zubehör: Fernbedienung incl
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Zubehör: Montagebügel schwenkbar incl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Systemleistung: 30,4W
  • Geeignet für Traversenmontage
  • Geeignet für Klemmmontage
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 820258
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 87,38*
€ 87,38*
€ 8,50*
ab € 73,15*
€ 93,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 138,38*
€ 171,90*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113362
ab € 24,45*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113361
ab € 24,45*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113360
ab € 24,43*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114033
ab € 28,35*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114032
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.