Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauprofil SURF15 FLEX, Aluminium eloxiert, 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauprofil SURF15 FLEX, Aluminium eloxiert, 200cm
LED Aufbauprofil SURF15 FLEX, Aluminium eloxiert, 200cm
LED Aufbauprofil SURF15 FLEX, Aluminium eloxiert, 200cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113624
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113624
EAN/GTIN:
     9009377060373
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Aufbauprofil SURF15 FLEX, Aluminium eloxiert, 200cm

  • Marke: ISOLED
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: LED-Strip max.-B: 1,5 cm
  • Farbe: alu eloxiert
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: ISO-113624
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Montagezubehör excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 2,87*
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,96*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113661
ab € 3,35*
Zubehör
ISOLED
ISO-113625
ab € 0,56*
Zubehör
ISOLED
ISO-113626
ab € 0,55*
Zubehör
ISOLED
ISO-113627
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.