Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte, IP20, rund, Ø 30cm, 24W 3000K 1850lm, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte, IP20, rund, Ø 30cm, 24W 3000K 1850lm, dimmbar, Weiß
LED Deckenleuchte, IP20, rund, Ø 30cm, 24W 3000K 1850lm, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113330
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113330
EAN/GTIN:
     9009377052767
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte, IP20, rund, Ø 30cm, 24W 3000K 1850lm, dimmbar, Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Polzahl: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff / Abdeckung Kunststoff opal
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 1850 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 74 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 24 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß / Abdeckung matt satiniert
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 3,8 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 86-260 V
  • Artikelnummer: ISO-113330
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 25W
  • Geeignet für Notlicht
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806333
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,26*
€ 41,26*
€ 8,50*
ab € 34,57*
€ 47,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113345
ab € 36,56*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113344
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.